- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- rj45 ジョイントのおすすめ人気ランキング
rj45 ジョイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新115件の「rj45 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル 接続 コネクタ」、「LAN メスメス」、「LANケーブル中継器」などの商品も取り扱っております。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006色ホワイトPoE対応○
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
サンワサプライRJ-45中継アダプタ(カテゴリ6)
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
オス形状-メス形状RJ-45×2仕様カテゴリ6対応色ホワイトコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-14適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
協和ハーモネットカテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ
モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)変換タイプLAN-LAN
1個
¥1,043税込¥1,147
当日出荷
取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
2本のLANケーブルを接続することで、1本のLANケーブルとして使用することが可能です。
寸法(mm)42×20×22規格カテゴリー6A対応ポート数2対応ネットワーク通信:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、10GBASEーTコネクタRJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN再生紙使用マーク適合
1個
¥449税込¥494
当日出荷
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色ホワイト導体AWG24変換タイプLAN-LAN
ELPATEL用中継コネクタ6極2/4芯
テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474税込¥521
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
サンワサプライRJ-45中継アダプタ
10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
質量(g)18コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12結線方式ストレート結線アズワン品番64-0906-70適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45シールドコネクタ2RJ-45シールド
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
カテゴリー5e性能準拠品
カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。
ストレート接続
くし型配線の採用で高性能
規格カテゴリー5e性能準拠品
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。
PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
場所を取らない小型・軽量サイズです。
色シルバー質量(g)12コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14ケーブルSTP(4対)結線ストレート適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)メス形状RJ-45変換タイプメス・メスコネクタ1STPコネクタ2RJ-45
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷